Referenties
Vervangen ref.:TH16X180PF8GA
Spartex:TH16X180PF8GAISO
Rubix:08050065
Fabrikant:004014.08200.0160.180
EAN:4043952417607


Technische samenvatting
| Lengte | 180 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX THVZ 8.8 BOUT ISO P. D931/I4014 M16X180
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 16X180 - SW24 staal galva ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,17 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 132,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
180 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16