Referenties
Spartex:THF5X25EFA4-70
Rubix:A0818667
Fabrikant:0933405 25
EAN:4043377092564


Technische samenvatting
| Lengte | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 ZAAGSN M5X25
SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 ZAAGSN M5X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,55 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 134,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M5