Referenties
Vervangen ref.:TH16X230PF8
Spartex:TH16X230PF8ISO
Rubix:08012010
Fabrikant:004014.08000.0160.230
EAN:4043952407844


Technische samenvatting
| Lengte | 230 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M16X230
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 16X230 - SW24 staal 8.8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 230 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,62 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 130,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
230 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16