Referenties
Vervangen ref.:TH20X200PF10
Spartex:TH20X200PF10ISO
Rubix:08060294
Fabrikant:004014.10000.0200.200
EAN:4043952398296


Technische samenvatting
| Lengte | 200 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 BOUT D931/I4014 M20X200
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 20X200 - SW30 staal 10.9 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 200 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,59 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
200 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M20