Referenties
Vervangen ref.:TH20X70PF8Z
Spartex:TH20X70PF8ZISO
Rubix:08011008
Fabrikant:004014.08100.0200.070
EAN:4043952415528


Technische samenvatting
| Lengte | 70 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 BOUT D931/I4014 M20X70
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 20X70 - SW30 staal verzinkt ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,93 excl. BTW
/ stuk
€ 2,33 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
70 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M20