Referenties
Spartex:THF8X18EFA4-70
Rubix:A0818621
Fabrikant:0933408 18
EAN:4043377092915


Technische samenvatting
| Lengte | 18 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933 ZAAGSN M8X18
SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 ZAAGSN M8X18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,22 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 115,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
18 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M8