Referenties
Vervangen ref.:TH24X140PF8Z
Spartex:TH24X140PF8ZISO
Rubix:08011047
Fabrikant:004014.08100.0240.140
EAN:4043952416044


Technische samenvatting
| Lengte | 140 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 BOUT D931/I4014 M24X140
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 24X140 - SW36 verzinkt staal ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,02 excl. BTW
/ stuk
€ 6,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
140 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M24