SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M27X200

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH27X200PFA2-70
Rubix:08210356
Fabrikant:0931227 200
EAN:4043377081735
SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M27X200

Technische samenvatting

Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931/I4014 M27X200


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M27X200

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Lengte200 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM27
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad27 mm
€ 72,06 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 87,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

200 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M27