Referenties
Spartex:TH24X140PFBIMETISO
Rubix:08530053
Fabrikant:004014.25004.0240.140
EAN:4051426687951


Technische samenvatting
| Lengte | 140 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 1,7218 |
Productdetails : SPARTEX 24CRMO5 BOUT D931/I4014 M24X140
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 24X140 BIMET 1.7218 - ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 1,7218 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,35 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 157,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
140 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M24