Referenties
Vervangen ref.:TH24X240PF8Z
Spartex:TH24X240PF8ZISO
Rubix:08011053
Fabrikant:004014.08100.0240.240
EAN:4043952416143


Technische samenvatting
| Lengte | 240 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 BOUT D931/I4014 M24X240
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 24X240 - SW36 verzinkt staal ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 240 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,79 excl. BTW
/ stuk
€ 11,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
240 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M24