Referenties
Vervangen ref.:TH27X100PF10
Spartex:TH27X100PF10ISO
Rubix:08062040
Fabrikant:004014.10000.0270.100
EAN:4043952399026


Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 BOUT D931/I4014 M27X100
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 27X100 - SW41 staal 10,9 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M27 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,68 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 103,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
100 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M27