Referenties
Spartex:TH2X18EFA2-50
Rubix:A0819271
Fabrikant:093322 18
EAN:4043377270207


Technische samenvatting
| Lengte | 18 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPBOUT D933 M2X18
SPARTEX RVS A2-50 TAPBOUT D933 M2X18
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 140,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
18 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M2