Referenties
Vervangen ref.:TH27X110PF8GA
Spartex:TH27X110PF8GAISO
Rubix:08050136
Fabrikant:004014.08200.0270.110
EAN:4043952418048


Technische samenvatting
| Lengte | 110 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX THVZ 8.8 BOUT ISO P. D931/I4014 M27X110
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 27X110 - SW41 verzinkt staal ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 110 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M27 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,17 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 113,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
110 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M27