SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M12X70/S=19

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:TH12X70PFA4
Spartex:TH12X70PFA4-70
Rubix:08212568
Fabrikant:0931412 70
EAN:4043377083524
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M12X70/S=19

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M12X70/S=19


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M12X70

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM12
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad12 mm
€ 1,12 excl. BTW
/ stuk
€ 1,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M12