Referenties
Vervangen ref.:TH27X280PF8Z
Spartex:TH27X280PF8ZISO
Rubix:08011074
Fabrikant:004014.08100.0270.280
EAN:4043952416372


Technische samenvatting
| Lengte | 280 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 BOUT D931/I4014 M27X280
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 27X280 - SW41 verzinkt staal ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 280 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M27 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,34 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 128,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
280 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M27