SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M22X95

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH22X95PFA4-70
Rubix:A0819397
Fabrikant:0931422 95
EAN:4043377272164
SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M22X95

Technische samenvatting

Lengte95 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931 M22X95


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M22X95

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte95 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM22
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad22 mm
€ 183,60 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 222,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

95 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M22