Referenties
Vervangen ref.:TH27X80PF10Z
Spartex:TH27X80PF10ZISO
Rubix:A0666467
Fabrikant:004014.10100.0270.080
EAN:4043952762868


Technische samenvatting
| Lengte | 80 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
Productdetails : SPARTEX 10.9 ELVZ BOUT D931/I4014 M27X80
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 27X80 - SW41 staal verzinkt ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M27 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,19 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 94,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
80 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M27