Referenties
Vervangen ref.:TH33X170PF8
Spartex:TH33X170PF8ISO
Rubix:08040290
Fabrikant:004014.08000.0330.170
EAN:4043952410745


Technische samenvatting
| Lengte | 170 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M33X170
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 33X170 - SW50 staal 8.8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 170 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M33 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 33 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,38 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 88,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
170 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M33