SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M8X210

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH8X210PFA4-70
Rubix:08260557
Fabrikant:093148 210
EAN:4043377086051
SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M8X210
brand logo

Technische samenvatting

Lengte210 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M8X210


SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M8X210
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte210 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM8
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad8 mm
€ 80,06 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 96,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

210 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M8