Referenties
Vervangen ref.:TH48X400PF8
Spartex:TH48X400PF8ISO
Rubix:08040378
Fabrikant:004014.08000.0480.400
EAN:4043952412657


Technische samenvatting
| Lengte | 400 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M48X400
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 48X400 - SW75 staal 8.8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 400 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M48 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 48 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,79 excl. BTW
/ stuk
€ 89,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
400 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M48