Referenties
Vervangen ref.:TH5X55PF8
Spartex:TH5X55PF8ISO
Rubix:08040018
Fabrikant:004014.08000.0050.055
EAN:4043952406113

Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M5X55
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 5X55 - SW8 staal 8.8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,28 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 30,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
55 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M5
