SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M8X130
Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:TH8X130PFA4-70
Rubix:09430330
Fabrikant:093148 130
EAN:4043377085979


Technische samenvatting
| Lengte | 130 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BOUT D931/I4014 M8X130
SPARTEX RVS A4-70 BOUT D931 M8X130
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Lengte | 130 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,73 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 49,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
130 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M8