Referenties
Vervangen ref.:TH6X105PF8Z
Spartex:TH6X105PF8ZISO
Rubix:08012100
Fabrikant:004014.08100.0060.105
EAN:4043952763865


Technische samenvatting
| Lengte | 105 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 BOUT D931/I4014 M6X105
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 6X105 - SW10 staal verzinkt ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 105 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,64 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 38,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
105 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M6