Referenties
Vervangen ref.:TH7X50PF8
Spartex:TH7X50PF8ISO
Rubix:08040035
Fabrikant:004014.08000.0070.050
EAN:4043952406595

Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M7X50
Metaalschroeven TH gedeeltelijke draad 7X50 - SW11 staal 8.8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M7 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 64,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M7
