Referenties
Spartex:TH6X40EFA2-80
Rubix:A0818801
Fabrikant:09332806 40
EAN:4043377343703

Productdetails : SPARTEX RVS A2-80 TAPBOUT D933 M6X40
SPARTEX RVS A2-80 TAPBOUT D933 M6X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Norm | DIN 933 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,82 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 33,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
40 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M6