Referenties
Vervangen ref.:TH8X45PF8
Spartex:TH8X45PF8ISO
Rubix:08040038
Fabrikant:004014.08000.0080.045
EAN:4043952406656

Productdetails : SPARTEX 8.8 BOUT D931/I4014 M8X45
Metalen schroeven TH gedeeltelijke draad 8X45 - SW13 staal 8.8 ISO 4014
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 / ISO 4014 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,80 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 40,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M8
