SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M6X180

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH6X180EFA4-80
Rubix:A0818823
Fabrikant:09334806 180
EAN:4043377362292
SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M6X180

Technische samenvatting

Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M6X180


SPARTEX RVS A4-80 TAPBOUT D933 M6X180

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte180 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-80
NormDIN 933
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM6
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad6 mm
€ 647,72 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 783,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

180 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M6