Referenties
Vervangen ref.:TH16X100EFLT
Spartex:TH16X100EFLTISO
Rubix:08276399
Fabrikant:004017.70000.0160.100
EAN:4043952441800


Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Kwaliteitsklasse | Niet Gestandaardiseerd |
Productdetails : SPARTEX MESSING TAPBOUT D933/I4017 M16X100
Metaalschroef TH volledige schroefdraad 16X100 - zeskantkop SW24 messing ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Kwaliteitsklasse | Niet Gestandaardiseerd |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,43 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 111,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
100 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16