Referenties
Vervangen ref.:TH16X220EF8GA
Spartex:TH16X220EF8GAISO
Rubix:A0475764
Fabrikant:004017.08200.0160.220
EAN:4051426071804


Technische samenvatting
| Lengte | 220 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX THVZ 8.8 TAPBOUT ISO P. D933/I4017 M16X220
Metaalschroeven TH totale draad 16X220 verzinkt staal ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 220 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,56 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 128,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
220 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16