Referenties
Spartex:TH16X80EF8G321AISO
Rubix:08012869
Fabrikant:004017.08320.0160.080
EAN:4043952779354

Productdetails : SPARTEX ZINKFL/FLZNNC-NC6 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M16X80
Metaalschroeven TH totale draad 16X80 G321A ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 58,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
80 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M16
