Referenties
Vervangen ref.:TH27X70EF8
Spartex:TH27X70EF8ISO
Rubix:08040579
Fabrikant:004017.08000.0270.070
EAN:4043952445921

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M27X70
Metaalschroeven TH totale draad 27X70 - SW41 staal 8,8 ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M27 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,27 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 65,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M27
