Referenties
Vervangen ref.:TH20X220EF8Z
Spartex:TH20X220EF8ZISO
Rubix:0899104152
Fabrikant:004017.08100.0200.220
EAN:4043952450864


Technische samenvatting
| Lengte | 220 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M20X220
Metalen schroeven TH totale draad 20X220 - zeskant SW30 - verzinkt staal ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 220 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,16 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 81,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
220 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M20