Referenties
Vervangen ref.:TH20X40EF8GA
Spartex:TH20X40EF8GAISO
Rubix:08050239
Fabrikant:004017.08200.0200.040
EAN:4043952453001

Productdetails : SPARTEX THVZ 8.8 TAPBOUT ISO P. D933/I4017 M20X40
Metaalschroeven TH totale draad 20X40 - Zeskant SW30 staal galva ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M20 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,75 excl. BTW
/ stuk
€ 2,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
40 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M20
