Referenties
Vervangen ref.:TH24X50EF8GA
Spartex:TH24X50EF8GAISO
Rubix:08050251
Fabrikant:004017.08200.0240.050
EAN:4043952453162

Productdetails : SPARTEX THVZ 8.8 TAPBOUT ISO P. D933/I4017 M24X50
Metaalschroeven TH totale draad 24X50 - Binnenzeskant SW36 staal galva ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,24 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 110,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M24
