Referenties
Vervangen ref.:TH24X60EF8GA
Spartex:TH24X60EF8GAISO
Rubix:08050253
Fabrikant:004017.08200.0240.060
EAN:4043952453186

Productdetails : SPARTEX THVZ 8.8 TAPBOUT ISO P. D933/I4017 M24X60
Metaalschroeven TH totale draad 24X60 - Zeskant SW36 staal galva ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,52 excl. BTW
/ stuk
€ 4,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
60 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M24
