Referenties
Vervangen ref.:TH24X100EF8
Spartex:TH24X100EF8ISO
Rubix:08040573
Fabrikant:004017.08000.0240.100
EAN:4043952445563


Technische samenvatting
| Lengte | 100 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M24X100
Metaalschroeven TH totale draad 24X100 - SW36 staal 8,8 ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M24 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,57 excl. BTW
/ stuk
€ 4,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
100 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M24