Referenties
Vervangen ref.:TH36X160EF8Z
Spartex:TH36X160EF8ZISO
Rubix:08011367
Fabrikant:004017.08100.0360.160
EAN:4043952451939


Technische samenvatting
| Lengte | 160 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M36X160
Metalen schroeven TH totale draad 36X160 - zeskant SW55 - verzinkt staal ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M36 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 36 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,64 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 147,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
160 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M36