SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M12X40/S=19

Zeskantschroeven met totale draad

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:TH12X40EFA4
Spartex:TH12X40EFA4-70
Rubix:08212746
Fabrikant:0933412 40
EAN:4043377093554
SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M12X40/S=19

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 TAPBOUT D933/I4017 M12X40/S=19


SPARTEX RVS A4-70 TAPBOUT D933 M12X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
KwaliteitsklasseA4-70
NormDIN 933 / ISO 4017
Draadoppervlaktotaal
Metrische diameterM12
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad12 mm
€ 0,68 excl. BTW
/ stuk
€ 0,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M12