Referenties
Vervangen ref.:TH5X25EF8/100
Spartex:TH5X25EF8ISO/100
Rubix:08040420
Fabrikant:004017.08000.9050.025
EAN:4043952448274

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M5X25
Metaalschroeven TH totale draad 5X25 - SW8 staal 8.8 ISO 4017 Doos =100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,14 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 11,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
25 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M5
