SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M10X230

Zeskantschroeven met gedeeltelijke draad

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:TH10X230PFA2-70
Rubix:A0819841
Fabrikant:0931210 230
EAN:4043377268938
SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M10X230

Technische samenvatting

Lengte230 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 BOUT D931 M10X230


SPARTEX RVS A2-70 BOUT D931 M10X230

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Lengte230 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
KwaliteitsklasseA2-70
NormDIN 931
Draadoppervlakgedeeltelijk
Metrische diameterM10
Type afdrukbuitenzeskant
Diameter schroefdraad10 mm
€ 67,82 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 82,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

230 mm

Materiaal/afwerking

Kwaliteitsklasse

Norm

Metrische diameter

M10