Referenties
Vervangen ref.:TH5X8EF8
Spartex:TH5X8EF8ISO
Rubix:08040414
Fabrikant:004017.08000.0050.008
EAN:4043952442272

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPBOUT D933/I4017 M5X8
Metaalschroeven TH totale draad 5X8 - SW8 staal 8.8 ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 26,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
8 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M5
