Referenties
Vervangen ref.:TH8X50EFLT
Spartex:TH8X50EFLTISO
Rubix:08276373
Fabrikant:004017.70000.0080.050
EAN:4043952441275


Technische samenvatting
| Lengte | 50 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Kwaliteitsklasse | Niet Gestandaardiseerd |
Productdetails : SPARTEX MESSING TAPBOUT D933/I4017 M8X50
Metaalschroef TH volledige draad 8X50 - Zeskant SW13 messing ISO 4017
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Kwaliteitsklasse | Niet Gestandaardiseerd |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Draadoppervlak | totaal |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,99 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 151,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
50 mm
Materiaal/afwerking
Kwaliteitsklasse
Norm
Metrische diameter
M8