Referenties
Vervangen ref.:STHCPL12X60
Spartex:STHCPL12X60EF
Rubix:08132647
Fabrikant:004026.12000.0120.060
EAN:4051426076779


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF AFS BZK D913/I4026 M12X60
Binnenzeskantbout met platte kop 12X60 staal 45H ISO 4026
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 913 / ISO 4026 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,46 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 67,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
60 mm