KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M24X40
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal 45H
Zie technische informatieReferenties
Fabory:07840.240.040
Rubix:08121789
EAN:8715492164384

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
|---|---|
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M24X40
Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Staal 45H
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
| Diameter schroefdraad | 24 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 916 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,17 excl. BTW
/ stuk
€ 5,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
24 mm
Lengte
40 mm