Referenties
Vervangen ref.:STHCTETON8X30
Spartex:VSTHCT8X30EFISO
Rubix:08121683
Fabrikant:004028.12000.0080.030
EAN:4051426087454


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF TAP BZK D915 M8X30
Stelschroef met binnenzeskant en tenon 8X30 staal 45H ISO 4028
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 4028 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,21 excl. BTW
/ stuk
€ 0,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter schroefdraad
Lengte
30 mm