SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M3X10
Pankopschroeven zonder gleuf, gedeeltelijke draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFPL3X10EFA1
Rubix:A0821065
Fabrikant:042723 10
EAN:4043377031648


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M3X10
SPARTEX RVS A1 STELSCHROEF ZAAGSN D427 M3X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 427 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | plat uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,74 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 45,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
10 mm