Referenties
Vervangen ref.:STHCCUV10X50
Spartex:VSTHCC10X50EFISO
Rubix:08121758
Fabrikant:004029.12000.0100.050
EAN:4051426091635


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX KL.45H STELSCHROEF KRT BZK D916 M10X50
Binnenzeskantschroef zonder kop en kopse kant 10X50 staal 45H ISO 4029
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | ISO 4029 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 45h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,98 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 52,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
10 mm
Lengte
50 mm