SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M8X70

Stelschroeven, ˜ 1.25 d draadeinde

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:GOUJ1.25-8X70EFA2
Rubix:08252670
Fabrikant:093928 70
EAN:4043377106629
SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M8X70

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad8 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M8X70


SPARTEX RVS A2 TAPEIND D939 M8X70

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad8 mm
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 939
Type afdrukgeen afdruk
Draadoppervlaktotaal
KwaliteitsklasseA2
Type bedradingmetrisch
€ 198,76 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 240,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Type afdruk