Referenties
Vervangen ref.:VSTFP8X10EF/100
Spartex:VSTFP8X10EFISO/100
Rubix:08512256
Fabrikant:004766.00000.9080.010
EAN:4051426149596


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX 14H STELSCHROEF AFS ZSN D551/I4766 M8X10
Platte sleufkopschroef 8X10 - staal 14H ISO 4766 (DIN551) Verpakking = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 551 / ISO 4766 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | 14h |
| Type bedrading | metrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,89 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 19,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
10 mm