SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M10X30
Sleufkopschroeven met platte kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTFP10X30EFA2
Rubix:08252841
Fabrikant:0551210 30
EAN:4043377040961


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M10X30
SPARTEX RVS A2 STELSCHROEF AFS ZAAGSN D551 M10X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 551 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Draadoppervlak | totaal |
| Kwaliteitsklasse | A1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Type | conisch uiteinde |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,92 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 38,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
10 mm
Lengte
30 mm